VINYLGUARD 30-VG-4000C-G3 ท่อหด 4.000 นิ้ว ID ล้าง 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ID หลังจากหดตัว | 2" |
ID ก่อนหดตัว | 4" |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
หดตัวชั่วคราว | 212 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 221 องศา F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.073 " |
แบบติดผนัง | ผนังบาง |
ช่วงลวด | ไม่สามารถใช้งาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.02 |
รหัส HS | 3917320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-VG-4000O-G2 | ส้ม | 2" | 4" | 5ft | 0.073 " | ไม่สามารถใช้งาน | ฿3,595 | ||
30-VG-4000O-G3 | ส้ม | 2" | 4" | 50ft | 0.073 " | ไม่สามารถใช้งาน | ฿18,118 | ||
30-VG-0625B-G2 | Black | 0.313 " | 0.625 " | 25ft | 0.033 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿1,572 | ||
30-VG-0625B-G3 | Black | 0.313 " | 0.625 " | 100ft | 0.033 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿3,406 | ||
30-VG-0625C-G2 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.313 " | 0.625 " | 25ft | 0.033 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿1,572 | ||
30-VG-0625C-G3 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.313 " | 0.625 " | 100ft | 0.033 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿3,406 | ||
30-VG-0625O-G2 | ส้ม | 0.313 " | 0.625 " | 25ft | 0.033 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿1,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.