VULCAN HART 00-821080 วาล์วแก๊ส แก๊สธรรมชาติ 24V 60 Hz ขนาด 6.85 x 7.6 x 6.55 นิ้ว
รายการ: AP4NFA
รุ่น: 00-821080
฿45,427 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วแก๊ส |
ความสูง | 6.55 " |
ความยาว | 6.85 " |
ความกว้าง | 7.6 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.