VULCAN HART 00-850138 หัวเตา ขนาด 4.05 x 24.15 x 3.65 นิ้ว
รายการ: AP4QEJ
รุ่น: 00-850138
฿28,944 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตะเกียงก๊าซ |
ความสูง | 3.65 " |
ความยาว | 4.05 " |
ความกว้าง | 24.15 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.