VULCAN HART 00-854646-00001 Thermocouple, E-Type Bp
รายการ: CU8CCX
รุ่น: 00-854646-00001ข้ามอ้างอิง: 29AC02
฿32,338 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | thermocouple |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-359532-00001 | 3.85 " | 3.85 " | 18.25 " | ฿20,122 | RFQ
| |
00-412788-00048 | 1.15 " | 5.4 " | 23.2 " | ฿2,165 | RFQ
| |
00-428305-00001 | 2.25 " | 5" | 5.5 " | ฿8,374 | RFQ
| |
00-715005 | 1.45 " | 4.65 " | 13.55 " | ฿4,531 | RFQ
| |
00-821900-00001 | 3.9 " | 3.95 " | 18.25 " | ฿8,408 | RFQ
| |
00-851402 | - | - | - | ฿10,096 | RFQ
| |
00-854646-00001 | 2.85 " | 7.9 " | 13.2 " | ฿23,236 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.