Vulcan Os1417-500b | Strip Heater 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2e923 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VULCAN OS1417-500B Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AB9MYK 2E923

VULCAN OS1417-500B Strip Heater 17-7 / 8 นิ้วความยาว 1200 องศาF

In Stock
รายการ: AB9MYK รุ่น: OS1417-500Bข้ามอ้างอิง: 2E923
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
฿3,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง16.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.875 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์12W / ตร.ม. ใน.
วัตต์500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
VULCAN OS1217-500B Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12W / ตร.ม. ใน.฿2,839
VULCAN OS1225-500B Strip Heater 25-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC9MPE 3HL 68 OS1225-500B24.5 "25.5 "8W / ตร.ม. ใน.฿3,957
VULCAN OS1221-500B Strip Heater 240v 21 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AD7EZE 4E262 OS1221-500B20 "21 "10W / ตร.ม. ใน.฿3,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VULCAN OS1417-500B Strip Heater 17-7 / 8 นิ้วความยาว 1200 องศาF
฿3,384 / หน่วย