Wahl D1396-6 | เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | 6nfx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WAHL D1396-6 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | AE9XYA 6NFX4

WAHL D1396-6 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล -328-1472f

In Stock
รายการ: AE9XYA รุ่น: D1396-6ข้ามอ้างอิง: 6NFX4
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
฿53,658 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
แสดงจอแอลซีดี
การเชื่อมต่อไฟฟ้าTerminal Board, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "
ระดับการป้องกันนีมา 4X
แรงดันไฟฟ้าของลูป10 ถึง 36VDC
การติดรีโมทติดผนัง
เอาท์พุต4 ถึง 20mA DC
แหล่งพลังงานขับเคลื่อนด้วย
ขั้วต่อโพรบยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
การเชื่อมต่อกระบวนการ1 / 2 "NPT
เวลาตอบสนองวินาที 1
การจัดอันดับความปลอดภัยFM ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
ชนิดเซนเซอร์RTD ระยะไกล
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 0.1 องศา F / C
ชั่วคราว พิสัย-328 องศาถึง 1472 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดเซนเซอร์แสดงการเชื่อมต่อไฟฟ้าชั่วคราว ความถูกต้องการติดแหล่งพลังงานการเชื่อมต่อกระบวนการเวลาตอบสนองราคา
WAHL D1396-18 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18RTDจอ LCD 4 "4 หลักไม่มี+/- 0.1 องศา F / C เป็นเวลา 1 ปีที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 องศา C +/- 5 องศา Cผ่านการเชื่อมต่อกระบวนการเธรดแบตเตอรี่ลิเธียมไธโอนิลคลอไรด์ C หนึ่งก้อนบน Probe1 วินาทีมาตรฐานปรับ. 25 วินาทีช่วงจาก. 25 ถึง 10 วินาที฿33,017
WAHL D1396-8 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8RTD ระยะไกลจอแอลซีดีTerminal Board, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "+/- 0.1 องศา F / Cรีโมทติดผนังขับเคลื่อนด้วย1 / 2 "NPTวินาที 1฿55,041
WAHL D1396-18N เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NRTDจอ LCD 4 "4 หลักไม่มี+/- 0.1 องศา F / C เป็นเวลา 1 ปีที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 องศา C +/- 5 องศา Cผ่านการเชื่อมต่อกระบวนการเธรดแบตเตอรี่ลิเธียมไธโอนิลคลอไรด์ C หนึ่งก้อนบน Probe1 วินาทีมาตรฐานปรับ. 25 วินาทีช่วงจาก. 25 ถึง 10 วินาที฿43,267
WAHL D1396-19N เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDจอแอลซีดีTerminal Board, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "+/- 0.1 องศา F / Cthreadedแบตเตอรี่ลิเธียมไธโอนิลคลอไรด์ C หนึ่งก้อน1 / 2 "NPTวินาที 1฿51,642
WAHL D1396-6N เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NRTD ระยะไกลจอแอลซีดีTerminal Board, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "+/- 0.1 องศา F / Cรีโมทติดผนังขับเคลื่อนด้วย1 / 2 "NPTวินาที 1฿63,209
WAHL D1396-8N เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NRTD ระยะไกลจอแอลซีดีTerminal Board, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "+/- 0.1 องศา F / Cรีโมทติดผนังขับเคลื่อนด้วย1 / 2 "NPTวินาที 1฿64,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WAHL D1396-6 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล -328-1472f
฿53,658 / หน่วย