วอลเตอร์ Admt080304r-f56 | เม็ดมีดมิลลิ่ง | 35re39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMW 35RE39

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​เม็ดมีดกัด

In Stock
รายการ: AH4YMW รุ่น: ADMT080304R-F56อ้างอิงข้าม: 35RE39

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,058 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
ชิปเบรกเกอร์F56
การเคลือบผิวPVD
ทิศทางการตัดมือขวา
เกรดWSP45S
แทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านขนาน
แทรกขนาด080304
แทรกความหนา0.187 "
หมายเลข ISOADMT080304R-F56
มุมนำองศา 15
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนขอบ2
รัศมีจมูก0.016 "
แอพพลิเคชันหลักกลาง
คราดบวก
สไตล์พศ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.1
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของชิ้นงาน: Stainless (M), Steel (P)
  • ความเข้ากันได้ของ Steel (P): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของสเตนเลส (M): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของเหล็กหล่อ (K): ไม่
  • ความเข้ากันได้ที่ไม่ใช่เหล็ก (N): ไม่ใช่
  • ความเข้ากันได้ของ Super Alloy (S): ไม่
  • ความเข้ากันได้ของ Hardened (H): ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิปเบรกเกอร์ทิศทางการตัดแทรกขนาดแทรกความหนารัศมีจมูกราคา
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56มือซ้าย0803020.132 "0.008 "฿1,246
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56มือขวา0803040.187 "0.016 "฿1,058
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56มือซ้าย0803040.187 "0.016 "฿1,058
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56มือซ้าย0803080.187 "0.031 "฿1,058
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56มือขวา0803080.187 "0.031 "฿596
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56มือขวา0803120.132 "0.047 "฿1,058
WALTER TOOLS ADMT080316R-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YNA 35RE43 ADMT080316R-F56F56มือขวา0803160.132 "0.063 "฿1,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​เม็ดมีดกัด
฿1,058 / หน่วย