วอลเตอร์ F4042r.uz26.026.z02.10 | 44w642 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z02.10 Indexable Mill Cutter F4042ruz26026z0210 | AD6DNB 44W642

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z02.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042ruz26026z0210

In Stock
รายการ: AD6DNB รุ่น: F4042R.UZ26.026.Z02.10ข้ามอ้างอิง: 44W642
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
฿21,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.394 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ใส่สกรูFS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4042R.UZ26.026.Z02.10
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.26 "
ก้าน Dia1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.76
ความสูงของเรือ (ซม.)35.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "฿21,095
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "฿21,854
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "฿23,007
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "฿21,018
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "฿23,742
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "฿25,583
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "฿23,354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z02.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042ruz26026z0210
฿21,018 / หน่วย