วอลเตอร์ Gx24-4e600n05-ud4 | เม็ดมีดเซาะร่องแบบถอดเปลี่ยนได้ Gx244e600n05ud4 | 35rg19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH244YWL 600RG05

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-UD4 Indexable Grooving Insert GX244E600N05UD4

In Stock
รายการ: AH4YWL Model: GX24-4E600N05-UD4ข้ามอ้างอิง: 35RG19
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
฿1,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีดเซาะร่องที่จัดทำดัชนีได้
หมายเลข ANSIGX24-4E600N05-UD4
ชิปเบรกเกอร์UD4
การเคลือบผิวเสือ - เทค CVD
รัศมีมุม0.02 "
ทิศทางการตัดเป็นกลาง
เกรดWKP13S
หมายเลข ISOGX24-4E600N05-UD4
สไตล์การติดตั้งที่หนีบ
จำนวนขอบ2
สไตล์GX24
ความกว้าง0.236 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.1
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของชิ้นงาน: เหล็กหล่อ (K), เหล็ก (P)
  • ความเข้ากันได้ของ Steel (P): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของสเตนเลส (M): ไม่
  • ความเข้ากันได้ของเหล็กหล่อ (K): ใช่
  • ความเข้ากันได้ที่ไม่ใช่เหล็ก (N): ไม่ใช่
  • ความเข้ากันได้ของ Super Alloy (S): ไม่
  • ความเข้ากันได้ของ Hardened (H): ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างหมายเลข ANSIชิปเบรกเกอร์การเคลือบผิวรัศมีมุมทิศทางการตัดเกรดสไตล์ราคา
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH161YUV 200RF02 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4เสือ - เทค CVD0.008 "มือซ้ายWKP23SGX16฿1,311
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH161YUW 200RF02 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4ไทเกอร์-เทค พีวีดี0.008 "เป็นกลางดับเบิลยูเอสเอ็ม33สGX16฿1,311
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH162YUX 300RF03 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4เสือ - เทค CVD0.012 "เป็นกลางWKP23SGX16฿1,311
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH162YUY 300RF03 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4ไทเกอร์-เทค พีวีดี0.012 "เป็นกลางดับเบิลยูเอสเอ็ม33สGX16฿1,311
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH163YUZ 400RF04 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4เสือ - เทค CVD0.016 "เป็นกลางWKP23SGX16฿1,443
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH163YVA 400RF04 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4ไทเกอร์-เทค พีวีดี0.016 "เป็นกลางดับเบิลยูเอสเอ็ม33สGX16฿1,443
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 เม็ดมีดเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้ AH163YVB 500RF04 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4เสือ - เทค CVD0.016 "เป็นกลางWKP23SGX16฿1,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-UD4 Indexable Grooving Insert GX244E600N05UD4
฿1,864 / หน่วย