WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face แรงบิดเบรก 30 Ft-lb 90 Dc
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรค |
กรงขัง | การระบายอากาศ |
เสร็จสิ้น | สีดำ |
ความยาว | 5.25 " |
แม็กซ์ RPM | 3600 |
ติดตั้ง | NEMA C-Face Motor หรือระหว่างมอเตอร์และตัวลด |
กรอบ NEMA / IEC | 182C / 143TC / 184C / 145TC |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 30 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 30 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ซี - เฟซ |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 90 |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | กรอบ NEMA / IEC | เพลา Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM50-20-90 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿42,536 | ||
EM50-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿52,891 | ||
EM100-20-90 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿67,241 | ||
EM100-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿66,049 | ||
EM180-20-24 | 5.25 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿69,596 | ||
EM210-20 | 7 9 / 16 " | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8 " | 9 5 / 16 " | ฿110,250 | ||
EM215-20 | 8 1 / 16 " | 213TC / 215TC | 1-3 / 8 " | 9 5 / 16 " | ฿146,203 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.