Warner Electric Em50-20-90 | แรงบิดเบรกหน้า C 16 Ft-lb 90 Dc | 2dbn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WARNER ELECTRIC EM50-20-90 แรงบิดเบรคหน้า C 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1

WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face แรงบิดเบรก 16 Ft-lb 90 Dc

In Stock
รายการ: AB9HCQ รุ่น: EM50-20-90อ้างอิงข้าม: 2DBN1
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
฿42,536 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรค
กรงขังการระบายอากาศ
เสร็จสิ้นสีดำ
ความยาว5.187 "
แม็กซ์ RPM3600
ติดตั้งNEMA C-Face Motor หรือระหว่างมอเตอร์และตัวลด
กรอบ NEMA / IEC56C
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)30
เพลา Dia5 / 8 "
แรงบิดคงที่16 ฟุต - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนซี - เฟซ
แรงดันไฟฟ้า (DC)90
ความกว้าง6.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.55
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกรอบ NEMA / IECเพลา Diaความกว้างราคา
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 แรงบิดเบรคหน้า C 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "฿52,891
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 แรงบิดเบรคหน้า C 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "฿67,241
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 แรงบิดเบรคหน้า C 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "฿66,049
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 แรงบิดเบรคหน้า C 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿54,067
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 แรงบิดเบรคหน้า C 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿69,596
WARNER ELECTRIC EM210-20 แรงบิดเบรคหน้า C 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "฿110,250
WARNER ELECTRIC EM215-20 แรงบิดเบรคหน้า C 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "฿146,203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face แรงบิดเบรก 16 Ft-lb 90 Dc
฿42,536 / หน่วย