Warner Electric Ep-250 90v | แรงบิดคลัตช์/เบรก 5.8 Ft-lb 90 Vdc | 5aez8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WARNER ELECTRIC EP-250 90V แรงบิดคลัตช์ / เบรค 5.8 Ft-lb 90 Vdc | AE3AKR 5AEZ8

WARNER ELECTRIC EP-250 90V แรงบิดคลัตช์/เบรก 5.8 Ft-lb 90 Vdc

In Stock
รายการ: AE3AKR รุ่น: EP-250 90Vข้ามอ้างอิง: 5AEZ8
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
฿119,656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัช / เบรค
สภาพแวดล้อม (C)-20-45
คอยล์โวลต์90
กรงขังล้อมรอบ
ฟังก์ชันเริ่มหรือหยุดโหลดเมื่อมีการใช้พลังงาน
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)1/8
ความยาว8.968 "
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที1/2
แม็กซ์ RPM7500
ติดตั้งตีนผี
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)ขั้ว
เพลา Dia1 / 2 "
แรงบิดคงที่5.8 ฟุต - ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า (DC)90
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.81
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์กรงขังความยาวแม็กซ์ RPMกรอบ NEMA / IECเพลา Diaความกว้างราคา
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿70,866
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿89,543
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿87,387
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "฿116,270
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-การระบายอากาศ6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿85,105
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 คลัทช์ / เบรคแรงบิด 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-การระบายอากาศ6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "฿112,907
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 แรงบิดคลัตช์ / เบรค 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "฿211,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WARNER ELECTRIC EP-250 90V แรงบิดคลัตช์/เบรก 5.8 Ft-lb 90 Vdc
฿119,656 / หน่วย