วอร์เรน-รุปป์ Wr10pp5bpp9. | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ สูงสุด 5 Gpm Ptfe ข้อต่อหลายพอร์ต ขนาด 3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วอร์เรน-RUPP WR10PP5BPP9. ปั๊มไดอะแฟรมคู่ สูงสุด 5 Gpm, Ptfe, Multiport Manifold Connection, ขนาด 3/8 นิ้ว | CH6RZL 2ERY8

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. ปั๊มไดอะแฟรมคู่, สูงสุด 5 Gpm, Ptfe, การเชื่อมต่อท่อร่วมหลายพอร์ต, ขนาด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CH6RZL รุ่น: WR10PP5BPP9.อ้างอิงข้าม: 2ERY8
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
฿17,437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานCE.png
ขนาดช่องอากาศ1/4 เอฟเอ็นพีที
วัสดุลูกบอลPTFE
ตรวจสอบวัสดุที่นั่งPTFE
รูปแบบการเชื่อมต่อNPT
ความสูง5 23 / 32 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า / ทางออก3 / 8 "
ความยาว4 3 / 32 "
การเชื่อมต่อ Manifoldหลายพอร์ต
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 10 "
แม็กซ์ ไหล5 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM6.8 กรัมต่อนาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว220 องศา ฉ
ประเภทการดำเนินงานดำเนินการทางอากาศ
Self-Priming แห้ง8 ฟุต
Self-Priming เปียก10 ฟุต
ประเภทวาล์ว10 ฟุต
การประกัน1 ปี
ความกว้าง5 21 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดขาเข้า / ทางออกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานวัสดุลูกบอลความยาวสูงสุด Dia. ของแข็งแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานราคา
FLOJET D3231B5011A มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 3/8 นิ้ว | AA2GQX 10H913 D3231B5011Aปั๊มไดอะแฟรม---7 15 / 16 "---฿8,146
FLOJET LF222201D มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Dปั๊มไดอะแฟรม---6 13 / 16 "---฿4,295
VERSA-MATIC E5AP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR 16 E5AP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿67,141
VERSA-MATIC E5AP6X669C Diaphragm Pump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR 17 E5AP6X669Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-แซนโทพรีน (R)6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿76,070
VERSA-MATIC E5AP5T559C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR 18 E5AP5T559Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿81,563
VERSA-MATIC E5SP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR 19 E5SP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿160,498
VERSA-MATIC E5SP6X669C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-แซนโทพรีน (R)6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿144,005

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. ปั๊มไดอะแฟรมคู่, สูงสุด 5 Gpm, Ptfe, การเชื่อมต่อท่อร่วมหลายพอร์ต, ขนาด 3/8 นิ้ว
฿17,437 / หน่วย