Watts 1/2 Lfu5b-lp-z3 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | 25cc94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EDZ 25 ซีซี 94

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi

In Stock
รายการ: AF8EDZ รุ่น: 1/2 LFU5B-LP-Z3ข้ามอ้างอิง: 25CC94

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿19,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ความสูง5.875 "
ความยาว5.5 "
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน10 ถึง 35 psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วแรงดันต่ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.35
รหัส HS8481100020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS 3/4 LF U5BZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AE3JEX 5DLZ5 3/4 แอลเอฟ U5BZ36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿35,942
WATTS 1 LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿33,065
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F---฿36,452
WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงกดน้ำ 1-1 / 4 นิ้ว 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿88,875
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 2 Inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿115,861
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿139,842
WATTS LFU5B-LP-Z3 Water Press Reducing Valve 1-1 / 2 Inch 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿176,236

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi
฿19,867 / หน่วย