WATTS LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว 30psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 9.375 " |
ความยาว | 9.437 " |
วัสดุ | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 10 ถึง 35 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
UPC | 098268329100 |
ประเภทวาล์ว | แรงดันต่ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 แอลเอฟ U5BZ3 | 6.25 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 160 องศา F | - | - | - | ฿28,720 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 160 องศา F | - | - | - | ฿30,563 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 180 องศา F | - | - | - | ฿18,364 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 180 องศา F | - | - | - | ฿33,694 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿97,021 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿118,596 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿129,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.