Watts Lfu5b-z3 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว 50psi | 38yj08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงกดน้ำ 1-1 / 4 นิ้ว 50psi | AH8QUX 38YJ08

WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว 50psi

In Stock
รายการ: AH8QUX รุ่น: LFU5B-Z3อ้างไขว้: 38YJ08

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿88,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง8.375 "
ความยาว7 11 / 16 "
วัสดุโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS 3/4 LF U5BZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AE3JEX 5DLZ5 3/4 แอลเอฟ U5BZ36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿35,942
WATTS 1 LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿33,065
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EDZ 25 ซีซี 94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F---฿19,867
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F---฿36,452
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 2 Inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿115,861
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿139,842
WATTS LFU5B-LP-Z3 Water Press Reducing Valve 1-1 / 2 Inch 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿176,236

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว 50psi
฿88,875 / หน่วย