Watts 3/4 Lf 1170-us | วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm | 5dmf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/4 LF 1170-US วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5

WATTS 3/4 LF 1170-US วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm

In Stock
รายการ: AE3JGB รุ่น: 3/4 LF 1170-USอ้างอิงข้าม: 5DMF5
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
฿11,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
อัตราการไหล0.5 ถึง 23 gpm
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)40 องศาถึง 85 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)120 องศาถึง 200 องศา F
ประเภทขาเข้าประสาน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletประสาน
ความสูงโดยรวม5.437 "
ความกว้างโดยรวม4.875 "
ชั่วคราว พิสัย90 องศาถึง 160 องศา F
UPC098268517019

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.14
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยอัตราการไหลขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX วาล์วผสมทองเหลือง 23 Gpm ความสูง 5-9 / 16 นิ้ว | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 องศาถึง 160 องศา F23 กรัมต่อนาที1 / 2 "เอฟเอ็นพีที1 / 2 "เอฟเอ็นพีที5 9 / 16 "5.25 "฿10,934
WATTS 3/4 LF MMV-US วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-US80 องศาถึง 120 องศา F0.5 ถึง 20 gpm3 / 4 "ประสาน3 / 4 "ประสาน5.437 "4.875 "฿10,458
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2" วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 องศาถึง 160 องศา F0.5 ถึง 23 gpm1 / 2 "เอฟเอ็นพีที1 / 2 "เอฟเอ็นพีที5.437 "4.875 "฿10,463
WATTS 1/2 LF 1170-US วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4 1/2 แอลเอฟ 1170-US90 องศาถึง 160 องศา F0.5 ถึง 23 gpm1 / 2 "ประสาน1 / 2 "ประสาน5.437 "4.875 "฿10,068
WATTS 1/2 LF MMV-PEX วาล์วผสมทองเหลือง 20 Gpm ที่ 125 Psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 องศาถึง 120 องศา F20 gpm ที่ 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "฿9,650
WATTS 3/4 LF MMV-PEX วาล์วผสมทองเหลือง 20 Gpm ที่ 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 องศาถึง 120 องศา F20 gpm ที่ 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "฿8,387
WATTS 1 LF MMV-PEX วาล์วผสมทองเหลือง 20 Gpm ที่ 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 องศาถึง 120 องศา F20 gpm ที่ 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "฿7,964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/4 LF 1170-US วาล์วผสมทองเหลือง 0.5 ถึง 23 Gpm
฿11,394 / หน่วย