Watts 3/4 Lf25aub-gg-z3 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | 25cc97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | AF8EEC 25 ซีซี 97

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi

In Stock
รายการ: AF8EEC รุ่น: 3/4 LF25AUB-GG-Z3ข้ามอ้างอิง: 25CC97
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
฿9,329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ความสูง9.437 "
ความยาว5 5 / 16 "
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.35
รหัส HS8481100020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องประเภทขาเข้าความยาววัสดุแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิราคา
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿13,596
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿11,069
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿17,715
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1 / 4 นิ้ว | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿33,669
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1 / 2 นิ้ว | AE3JFE 5 มิติ 9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿44,920
WATTS 2 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿66,468
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿9,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi
฿9,329 / หน่วย