Watts 3515b-10 | ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | 1dal3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3515B-10 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074

WATTS 3515B-10 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดขาเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์

In Stock
รายการ: AA9GPD รุ่น: 3515B-10ข้ามอ้างอิง: 1DAL3 / 650074
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
฿430 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนอะแดปเตอร์
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
เสร็จสิ้นPolysulfone
ประเภทการติดตั้งเชื่อมต่อ
วัสดุทางเข้าPolysulfone
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุPolysulfone
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 17.2
Mfr. ชุด3515B
นาที. อุณหภูมิ75 องศา F
วัสดุเต้าเสียบPolysulfone
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท OutletQuick Connect
ภายนอก Dia.1-1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
UPC098268305005

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เข้ากันได้กับ PEX, LDPE, MDPE, HDPE, ทองแดง, CTS CPVC และท่อโพลีบิวทิลีนในการใช้งานของเหลวแรงดันต่ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
WATTS 3515B-08 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดน้ำเข้า 3/8 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "฿487
WATTS 3515B-14 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"฿735
WATTS 3515B-18 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดท่อเข้า 1 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"฿1,161

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3515B-10 ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดขาเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์
฿430 / หน่วย