WATTS 957RPDA-OSY-GPM 4 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลดลง ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
บายพาสวาล์ว | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | 957RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ประเภท Outlet | รูปแบบตัว | ขนาดขาเข้า | ชนิดภาพเขียน | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-DOSY-GPM8 | ข้อต่อร่อง | ตรง | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | ฿619,233 | RFQ
|
957RPDA-DOSY-LM8 | ข้อต่อร่อง | ตรง | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | ฿615,174 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | ข้อต่อร่อง | ตรง | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | ฿179,878 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM3 | ข้อต่อร่อง | ตรง | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | ฿199,721 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM10 | ข้อต่อร่อง | ตรง | 10 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | ฿723,844 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM6 | ข้อต่อหน้าแปลน | อินไลน์ | 6" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿375,824 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM8 | ข้อต่อหน้าแปลน | อินไลน์ | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿619,233 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.