WATTS BD-1C 1/2 FGD การปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, การเชื่อมต่อแบบ Dual Solder หรือ Male, ขนาด 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบของร่างกาย | มุม |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ชายเกลียว |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ประเภทเกลียวเข้า | IPS |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 9999 Psi |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
การเชื่อมต่อ Outlet | ชายเกลียว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบของร่างกาย | Mfr. ชุด | ขนาด Outlet | รูปแบบตัว | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFBD-2C 3/4 | 180 องศา F | ทองเหลือง | - | LFBD | 3 / 4 " | มุม | - | 3 / 4 " | ฿801 | ||
บีดี6 3/4 | 180 องศา F | ทองเหลือง | - | BD | 3 / 4 " | ตรง | - | 3 / 4 " | ฿582 | ||
บีดี5 1/2 | 180 องศา ฉ | ทองเหลือง | ตรง | BD | 3 / 4 " | ตรง | ชายเกลียว | 1 / 2 " | ฿680 | ||
บีดี2 3/4 | 180 องศา F | ทองเหลือง | - | BD | 3 / 4 " | มุม | - | 3 / 4 " | ฿792 | ||
บีดี3เอฟ 1/2 | 180 องศา ฉ | ทองเหลือง | มุม | BD | 3 / 4 " | มุม | เธรดหญิง | 1 / 2 " | ฿711 | ||
บีดี4เอฟ 3/4 | 180 องศา F | ทองเหลือง | - | BD | 3 / 4 " | มุม | - | 3 / 4 " | ฿743 | ||
LFBD-1C 1/2 | 180 องศา ฉ | ทองเหลือง | มุม | LFBD | 1 / 2 " | มุม | ชายเกลียว | 1 / 2 " | ฿702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.