Watts Bd5 1/2 | ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS BD5 1/2 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA7KVK 0820903

WATTS BD5 1/2 Boiler Drain Shutoff, 1/2 Inch Inlet, 180 องศา. F, 200 Psi ความดัน

In Stock
รายการ: CA7KVK รุ่น: BD5 1/2ข้ามอ้างอิง: 0820903
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
฿680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบของร่างกายตรง
รูปแบบตัวตรง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าIPS
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน180 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ9999 Psi
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา ฉ
สูงสุด แรงดันน้ำ9999 Psi
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดBD
การเชื่อมต่อ Outletชายเกลียว
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ปลั๊กไม่
บรรเทาความดัน9999 Psi
เครื่องกรองน้ำไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

รายละเอียดสินค้า:

ตัวปิดท่อระบายน้ำ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 180 องศา F, 200 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องรูปแบบของร่างกายMfr. ชุดขนาด Outletรูปแบบตัวการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าราคา
WATTS BD-1C 1/2 FGD Boiler Drain Shutoff, Dual Connection Solder Or Male, ขนาด 1/2 นิ้ว | BR7LBC 0820898 บีดี-1ซี 1/2 เอฟจีดี180 องศา ฉทองเหลืองมุม---ชายเกลียว1 / 2 "฿1,057
RFQ
WATTS LFBD-2C 3/4 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 องศา Fทองเหลือง-LFBD3 / 4 "มุม-3 / 4 "฿801
WATTS BD6 3/4 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA7KVJ 0820904 บีดี6 3/4180 องศา Fทองเหลือง-BD3 / 4 "ตรง-3 / 4 "฿582
WATTS BD2 3/4 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA7KVL 0820905 บีดี2 3/4180 องศา Fทองเหลือง-BD3 / 4 "มุม-3 / 4 "฿792
WATTS BD3F 1/2 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA7KVM 0820906 บีดี3เอฟ 1/2180 องศา ฉทองเหลืองมุมBD3 / 4 "มุมเธรดหญิง1 / 2 "฿711
WATTS BD4F 3/4 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CA7KVN 0820908 บีดี4เอฟ 3/4180 องศา Fทองเหลือง-BD3 / 4 "มุม-3 / 4 "฿743
WATTS LFBD-1C 1/2 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 180 องศา F, แรงดัน 200 Psi | CC7EUF 0123618 LFBD-1C 1/2180 องศา ฉทองเหลืองมุมLFBD1 / 2 "มุมชายเกลียว1 / 2 "฿702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BD5 1/2 Boiler Drain Shutoff, 1/2 Inch Inlet, 180 องศา. F, 200 Psi ความดัน
฿680 / หน่วย