WATTS BF-03-131-15-M2 2 Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 214 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 2 นิ้ว | CC8KLF 0525551

WATTS BF-03-131-15-M2 วาล์วผีเสื้อ 2 Lug, 214 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 2 นิ้ว Inlet

รายการ: CC8KLF Model: BF-03-131-15-M2 2ข้ามอ้างอิง: 0525551
฿12,985 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กดัด
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
Cv135 กรัมต่อนาที
วัสดุดิสก์เหล็กสแตนเลส 316
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง214 นิ้ว - ปอนด์
การเชื่อมต่อขาเข้ากรกฎาคม
ขนาดขาเข้า2"
ประเภทขาเข้ากรกฎาคม
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดBF-03 ความคิดเห็น
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletกรกฎาคม
ขนาด Outlet2"
ประเภท Outletกรกฎาคม
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 316
การออกแบบวาล์วกรกฎาคม
แรงบิดขณะทำงานเปียก134 นิ้ว - ปอนด์

รายละเอียดสินค้า:

ลิ้นปีกผีเสื้อ 214 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ปากน้ำ 2 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดขณะทำงานเปียกประเภทการควบคุมแรงบิดในการทำงานแบบแห้งขนาดขาเข้าแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิขนาด Outletวัสดุเบาะราคา
WATTS BF-03-131-25-M2 12 Lug Butterfly Valve, 7071 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 12 นิ้ว | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 นิ้ว - ปอนด์มือจับก้านโยก7071 นิ้ว - ปอนด์12 "200 PSI33 องศา ฉ12 "Buna N.฿90,172
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 3 Lug Butterfly Valve, 387 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 3 นิ้ว | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 นิ้ว - ปอนด์ผู้ประกอบการเกียร์387 นิ้ว - ปอนด์3"200 PSI33 องศา ฉ3"EPDM฿30,289
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 นิ้ว - ปอนด์มือจับก้านโยก644 นิ้ว - ปอนด์4"200 PSI33 องศา ฉ4"Buna N.฿19,689
WATTS BF-03-131-1G-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 นิ้ว - ปอนด์ผู้ประกอบการเกียร์644 นิ้ว - ปอนด์4"200 PSI33 องศา ฉ4"EPDM฿34,939
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 นิ้ว - ปอนด์มือจับก้านโยก959 นิ้ว - ปอนด์5"200 PSI33 องศา ฉ5"EPDM฿27,330
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 นิ้ว - ปอนด์มือจับก้านโยก959 นิ้ว - ปอนด์5"200 PSI33 องศา ฉ5"Buna N.฿27,330
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 นิ้ว - ปอนด์ผู้ประกอบการเกียร์959 นิ้ว - ปอนด์5"200 PSI33 องศา ฉ5"EPDM฿44,814
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BF-03-131-15-M2 วาล์วผีเสื้อ 2 Lug, 214 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 2 นิ้ว Inlet
฿12,985 / หน่วย