WATTS D007M2-QT-S 1 1/4 ชุดเช็ควาล์วคู่, บอลวาล์วควอเตอร์เทิร์น, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, บรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 7 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1-1 / 4 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด Outlet | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | วัสดุเบาะ | ขนาด | ประเภทวาล์ว | ความกว้าง | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3/4 " | - | บรอนซ์ | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | ฿17,979 | ||
007MIQTS-1 | - | บรอนซ์ | - | - | 1" | - | 7.25 " | - | ฿24,774 | ||
007MIQTS-S | - | บรอนซ์ | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | ฿41,067 | ||
007M1-QT-S2 | 2" | บรอนซ์ | ยางทำจากซิลิคอน | พลาสติกวิศวกรรม | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | - | 2" | ฿52,452 | RFQ
| |
U007M1-LF 2 | 2" | บรอนซ์ | ยาง | - | - | ไม่มีวาล์วปิด | - | 2" | ฿43,968 | RFQ
| |
U007M1-QT2 | 2" | บรอนซ์ | ยาง | - | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | - | 2" | ฿49,183 | RFQ
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | บรอนซ์ | ยางทำจากซิลิคอน | พลาสติกวิศวกรรม | - | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | - | 1-1 / 2 " | ฿44,053 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.