Watts Gbv-1 3/4 | บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS GBV-1 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 บอลวาล์ว 3/4 หุน 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BY8LKY รุ่น: GBV-1 3/4ข้ามอ้างอิง: 0545000
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
฿1,692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการควบคุมทีจับ
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
Mfr. ชุดGBV-1
นาที. อุณหภูมิ-20 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุเพลาทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
การออกแบบวาล์ว1-Piece
WOG (พีเอสไอ)5 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ, 5 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบวาล์ววัสดุลูกบอลขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวMfr. ชุดนาที. อุณหภูมิขนาด Outletวัสดุเพลาราคา
WATTS GBV-1 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | BY8LKW 0544999 จีบีวี-1 1/21-Pieceทองเหลืองชุบโครเมี่ยม1 / 2 "125 องศา FGBV-1-20 องศา F1 / 2 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม฿1,359
WATTS GBV 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 Psi | CA9NQV 0545007 กิกะไบต์ 12-Pieceทองเหลือง1"125 องศา ฉกิกะไบต์-20 องศา ฉ1"ทองเหลือง฿1,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS GBV-1 บอลวาล์ว 3/4 หุน 3/4 นิ้ว 125 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿1,692 / หน่วย