Watts Hy-700-14 | หัวจ่ายน้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 14 นิ้ว | 3ejg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS HY-700-14 หัวจ่ายน้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 14 นิ้ว | AC8WUA 3EJG9

WATTS HY-700-14 หัวจ่ายน้ำเข้าผนัง ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ผนังหนา 14 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8WUA รุ่น: HY-700-14อ้างอิงไขว้: 3EJG9
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
฿69,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวจ่ายน้ำแบบผนังคู่แบบปิดกันน้ำแข็ง
Body Finishบรอนซ์ขัดเงา
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุปลอกหุ้มนิกเกิลบรอนซ์ / บรอนซ์ขัดเงาใบหน้า
ประเภทการควบคุมคีย์
ทำน้ำแข็งให้ละลายใช่
ประเภทการจัดการคีย์หลวม
ขนาดขาเข้า3/4 "หรือ 1"
ประเภทขาเข้าเกลียวตัวเมียและตัวผู้
นำไม่ปัจจุบัน
ความยาว18.187 "
Mfr. ชุดHY-700
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ความหนาของผนัง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.85
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปิดผนังที่แนะนำ (6-5 / 8 "x 8-3 / 8")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดวัสดุของตัวเครื่องประเภทการควบคุมการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletความหนาของผนังการเชื่อมต่อขาเข้าราคา
WATTS HY-420-14 หัวจ่ายน้ำเข้าขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 14 นิ้ว | AC8WTZ 3EJG8 HY-420 14-HY-420บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว14 "-฿17,955
WATTS HY-725-14 หัวจ่ายน้ำประปาชนิดฝังผนัง ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 8 นิ้ว | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725 14-HY-725บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว8"-฿27,393
WATTS HY-330 หัวจ่ายน้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 4-1/2 นิ้ว | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว4-1 / 2 "-฿24,690
WATTS HY 430 Wall Hydrant 3 ใน | AD8CRG 4HXP7 HY 430----3/4 "ท่อ-3"-฿13,032
WATTS HY 420 8 หัวจ่ายน้ำเข้าขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 8 นิ้ว | AD8CRH 4HXP8 ไฮ 420 8HY-420บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว8"-฿18,721
WATTS HY420 10 หัวจ่ายน้ำเข้าขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 10 นิ้ว | AD8CRJ 4HXP9 HY420 10HY-420บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว10 "-฿19,940
WATTS HY 420 12 หัวจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ความหนาของผนัง 12 นิ้ว | AD8CRK 4HXR1 ไฮ 420 12HY-420บรอนซ์คีย์-3 / 4 "ชายเกลียว12 "-฿19,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS HY-700-14 หัวจ่ายน้ำเข้าผนัง ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ผนังหนา 14 นิ้ว
฿69,015 / หน่วย