Watts LF05-s 3/4 | Water Hammer Arrestor การเชื่อมต่อ 3/4 นิ้ว แรงดัน 60 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF05-S 3/4 Water Hammer Arrestor, การเชื่อมต่อ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi | BQ6JPN 0009856

WATTS LF05-S 3/4 Water Hammer Arrestor, ข้อต่อ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi

In Stock
รายการ: BQ6JPN รุ่น: LF05-S 3/4ข้ามอ้างอิง: 0009856
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
฿4,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน82 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 10
Mfr. ชุดLF05
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
ความสูงโดยรวม4.88 "
ความกว้างโดยรวม1"
ช่วงอุณหภูมิ33 ถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34

รายละเอียดสินค้า:

Water Hammer Arrestor, การเชื่อมต่อ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อชั่วคราว พิสัยประเภทด้ายราคา
WATTS 3/4 LF15M2-B Water Hammer Arrestor 3/4 นิ้วทองแดง Mnpt | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿2,892
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt, ทองแดงไร้สารตะกั่ว | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-8 13 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿6,933
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 นิ้ว Mnpt Copper | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-9 15 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿9,465
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-12 11 / 16 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿13,126
WATTS LF150A Water Hammer Arrestor, 1/2 นิ้ว NPT, สูงสุด 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-สแตนเลสพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลือง-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿5,397
WATTS LF15M2-A ค้อนทุบน้ำ 1/2 นิ้ว Npt Copper | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F-฿2,039
WATTS LF15M2-F ค้อนทุบน้ำ 1 นิ้ว Npt Copper | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-ทองแดงพร้อมอะแดปเตอร์ทองเหลืองตะกั่วต่ำ-11.156 "-1"33 องศาถึง 180 องศา F-฿16,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF05-S 3/4 Water Hammer Arrestor, ข้อต่อ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 60 Psi
฿4,383 / หน่วย