WATTS LF223-HP 2 วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 50 ถึง 95 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองเหลืองฟรี |
วัสดุดิสก์ | EPDM |
ช่วงความดันลดความดันสูง | 50 ถึง 95 psi |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 160 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
Mfr. ชุด | LF223 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ช่วงการตั้งค่าความดัน | บาร์ 9999 |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
สไตล์ | Standard |
ตัดแต่งวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ขนาดท่อ | ตัดแต่งวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 แอลเอฟ 223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ฿15,557 | ||
11/4 แอลเอฟ 223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | ฿49,582 | ||
2 แอลเอฟ 223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | ฿96,599 | ||
แอลเอฟ223 3/4 | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | บาร์ 20.7 | 33 องศา F | 3 / 4 " | - | บรอนซ์ | ฿15,229 | ||
LF223 1 1/2 | - | 25 ถึง 75 psi | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 300 PSI | 33 องศา ฉ | 1-1 / 2 " | - | บรอนซ์ | ฿60,440 | RFQ
| |
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | บาร์ 20.7 | 33 องศา F | 3 / 4 " | - | - | ฿62,788 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10 ถึง 35 psi | เหล็กหล่อ | 300 PSI | 33 องศา ฉ | 2-1 / 2 " | - | - | ฿305,177 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.