Watts Lf263a 50-175 | ตัวปรับแรงดัน 1/4 Fnpt X Fnpt | 29yl67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF263A 50-175 เครื่องปรับความดัน 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67

WATTS LF263A 50-175 ตัวปรับแรงดัน 1/4 FNPT x FNPT

In Stock
รายการ: AH2NGH รุ่น: LF263A 50-175ข้ามอ้างอิง: 29YL67
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
฿8,060 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ความสูง4.375 "
ความยาว2.125 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletช่วงการปรับความดันความสูงขนาดขาเข้าราคา
เครื่องควบคุมแรงดันขนาดเล็ก WATTS p-60, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 psi, ขนาดพอร์ต 1/4 นิ้ว | AA9KAF 1DMK5 P-60300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเทอร์โม-150 องศา F1 / 4 "0 ถึง 125 psi3"1 / 4 "฿3,185
WATTS 3/4 LFH560-G Pressure Regulator 3/4 Inch 10 ถึง 60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตะกั่วทองเหลืองฟรีFGHT x MGHT140 องศา F3 / 4 "10 ถึง 60 psi2.25 "3 / 4 "฿6,588
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 ตัวควบคุมความดัน 1/2 นิ้ว 20 ถึง 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตะกั่วทองเหลืองฟรีเอฟเอ็นพีที140 องศา F1 / 2 "20 ถึง 175 psi4.375 "1 / 2 "฿19,080
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Pressure Regulator 1/4 Inch 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC 57 1/4 LF263A-1-25300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองเอฟเอ็นพีที140 องศา F1 / 4 "1 ถึง 25 psi4.375 "1 / 4 "฿13,021
WATTS LF215M1 0-50 1/4 ตัวปรับแรงดัน เกลียวตัวเมีย ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-ทองเหลือง--1 / 4 "--1 / 4 "฿29,697
WATTS LF215M1 0-20 1/4 ตัวปรับแรงดัน เกลียวตัวเมีย ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-ทองเหลือง--1 / 4 "--1 / 4 "฿30,838
WATTS LF215M1 0-8 1/4 ตัวปรับแรงดัน เกลียวตัวเมีย ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-ทองเหลือง--1 / 4 "--1 / 4 "฿30,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF263A 50-175 ตัวปรับแรงดัน 1/4 FNPT x FNPT
฿8,060 / หน่วย