วัตต์ Lfn55bm1-u-070 1 | วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN55BM1-U-070 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์

In Stock
รายการ: CC9XJJ รุ่น: LFN55BM1-U-070 1ข้ามอ้างอิง: 0009763
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
฿12,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้25 ถึง 75 psi
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
วัสดุดิสก์Elastomer
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อยูเนี่ยน
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าข้อต่อยูเนี่ยน
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน180 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน400 PSI
Mfr. ชุดLFN55B-M1
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 3.4
เครื่องกรองน้ำใช่
สไตล์Standard
ตัดแต่งวัสดุบรอนซ์
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดันบาร์ 27.6

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงกดดันจากงานวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์นาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletขนาดท่อราคา
WATTS 1/2 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "฿6,184
WATTS 3/4 LF N55BUM1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "฿7,420
WATTS LFN55BM1 U 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 27.6 บาร์ | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 ยู3/4บาร์ 27.6โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿4,754
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN วาล์วลดแรงดันน้ำ, ปากน้ำ 3/4 นิ้ว, แรงดัน 27.6 บาร์ | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 นิ้วบาร์ 27.6โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿11,360
WATTS LFN55BM1 3/4 IN เรกูเลเตอร์ ขนาด 3/4 นิ้ว ชุดวาล์วลดแรงดัน | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 นิ้วบาร์ 27.6ทองเหลืองEPDM เสริม33 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิง-฿9,168
วัตต์ LFN55BM1 1/2 นิ้ว วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 นิ้ว400 PSIโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยน-฿9,045
วัตต์ LFN55BM1-DU 1/2 นิ้ว วาล์วลดแรงดันน้ำ ข้อต่อคู่ ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์ | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 นิ้ว400 PSIโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วEPDM เสริม33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยน-฿10,403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN55BM1-U-070 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดัน 27.6 บาร์
฿12,420 / หน่วย