Watts Lfu5b-s Z3 1 1/4 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 1/4 นิ้ว คอปเปอร์ซิลิคอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ LFU5B-S Z3 1 1/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ซิลิคอนทองแดง | BP3FLT 0125282

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ซิลิกอนทองแดง

In Stock
รายการ: BP3FLT รุ่น: LFU5B-S Z3 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0125282
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
฿142,062 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ช่วง PSI ที่ปรับได้25 ถึง 75 Psi
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้25 ถึง 75 psi
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว
วัสดุดิสก์EPDM
การเชื่อมต่อขาเข้ายูเนี่ยนบัดกรี
ขนาดขาเข้า1 1 / 4 "
ประเภทขาเข้ายูเนี่ยนบัดกรี
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLFU5B-Z3
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 3.4
เครื่องกรองน้ำใช่
สไตล์Standard
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.53

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 1/4 นิ้ว Copper Silicon

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS 3/4 LF U5BZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AE3JEX 5DLZ5 3/4 แอลเอฟ U5BZ36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿35,942
WATTS 1 LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี160 องศา F---฿33,065
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EDZ 25 ซีซี 94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F---฿19,867
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F---฿36,452
WATTS LFU5B-Z3 วาล์วลดแรงกดน้ำ 1-1 / 4 นิ้ว 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿88,875
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 2 Inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿115,861
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Water Press Reducing Valve 1-1 / 4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว160 องศา F---฿139,842

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ซิลิกอนทองแดง
฿142,062 / หน่วย