WATTS M200-OSY 3 Double Check Valve Backflow Preventer Assembly, วาล์วปิด, ขนาด 3 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | ยาง |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
M200-OSY 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿168,604 | RFQ
|
M200-OSY4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿209,079 | RFQ
|
M200-OSY6 | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿328,584 | RFQ
|
M200-OSY8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿633,458 | RFQ
|
M200-OSY10 | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿1,085,164 | RFQ
|
M200-NRS3 | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | - | ฿175,876 | RFQ
|
M200-NRS 2 1/2 | ข้อต่อหมุน | 2 1 / 2 " | - | ฿162,291 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.