WATTS M300-OSY-CFM 3 Double Check Detector Backflow Assembly, ขนาด 3 นิ้ว, วาล์วปิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | cfm |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
M300-Dosy-LM 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿247,975 | RFQ
|
M300-Dosy-LM 4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿368,721 | RFQ
|
M300-Dosy-LM 3 | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿283,150 | RFQ
|
M300-Osy-CFM 6 | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿351,528 | RFQ
|
M300-Osy-CFM 4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿331,347 | RFQ
|
M300-Osy-CFM 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿224,355 | RFQ
|
M300-OSY-GPM8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿636,102 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.