จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS N360-Z1 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 3/4 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BP3RAY 0138469

WATTS N360-Z1 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 3/4 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ

In Stock
รายการ: BP3RAY รุ่น: N360-Z1ข้ามอ้างอิง: 0138469
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
฿4,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายสูญญากาศ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
ขนาด Outlet3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายสุญญากาศ ปากน้ำ 3/4 นิ้ว 250 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสปริงวัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาด Outletช่วงความดันราคา
WATTS 1/2 LF N36 วาล์วระบายสูญญากาศ 1/2 นิ้วสูงสุด 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 แอลเอฟ N36เหล็กสแตนเลส 302ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว1 / 2 "ม.ป.ท--1 / 2 "ไอน้ำสูงสุด 15 psi / น้ำสูงสุด 200 psi฿2,964
WATTS LFN36-M1-3/4" วาล์วระบายสุญญากาศ ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว อุณหภูมิสูงสุด 250 องศา F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "ชายเกลียว250 องศา F-3 / 4 "0 ถึง 200 psi฿3,079
WATTS LFN36M1 1/2 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "ชายเกลียว250 องศา ฉ15 PSI--฿3,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS N360-Z1 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 3/4 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ
฿4,754 / หน่วย