Watts Lfn36-m1-3/4" | วาล์วระบายสุญญากาศ ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว อุณหภูมิสูงสุด 250 Degrees F | 29yl72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN36-M1-3/4 วาล์วระบายสุญญากาศ ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด อุณหภูมิ 250 องศา F | AF9FCJ 29YL72

WATTS LFN36-M1-3/4" วาล์วระบายสุญญากาศ ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว อุณหภูมิสูงสุด 250 องศา F

In Stock
รายการ: AF9FCJ รุ่น: LFN36-M1-3/4"ข้ามอ้างอิง: 29YL72
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
฿3,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายสูญญากาศ
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
วัสดุดิสก์ยางทำจากซิลิคอน
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletม.ป.ท
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ช่วงความดัน0 ถึง 200 psi
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.51
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481301090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสปริงวัสดุของตัวเครื่องขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาด Outletช่วงความดันราคา
WATTS 1/2 LF N36 วาล์วระบายสูญญากาศ 1/2 นิ้วสูงสุด 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 แอลเอฟ N36เหล็กสแตนเลส 302ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว1 / 2 "ม.ป.ท--1 / 2 "ไอน้ำสูงสุด 15 psi / น้ำสูงสุด 200 psi฿2,964
WATTS N360-Z1 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 3/4 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BP3RAY 0138469 N360-Z1-ทองเหลือง3 / 4 "ชายเกลียว250 องศา ฉ200 PSI3 / 4 "-฿4,754
WATTS LFN36M1 1/2 วาล์วระบายสุญญากาศ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 250 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-ตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "ชายเกลียว250 องศา ฉ15 PSI--฿3,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN36-M1-3/4" วาล์วระบายสุญญากาศ ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว อุณหภูมิสูงสุด 250 องศา F
฿3,079 / หน่วย