WATTS PB032081-1000 81001681 คอยล์กั้นความร้อน รัศมีการโค้งงอ 5 นิ้ว ความหนาของผนัง 0.14 นิ้ว สีส้ม
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
5.00% ปิด
฿113,806 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อ PEX |
| การใช้งาน | น้ำ |
| โค้งรัศมี | 5" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้าม |
| ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน | ไม่ |
| ความกระจ่างชัด | ทึบแสง |
| Color | สีส้ม |
| ตามมาตรฐาน | ยูพีซี.png |
| การอ้างอิงข้าม | 81001681 |
| ความเข้ากันได้ที่เหมาะสม | แคลมป์รัด, การบีบอัด, การจีบ |
| ความยืดหยุ่น | กึ่งยืดหยุ่น |
| ความเข้ากันได้ของอาหารและเครื่องดื่ม | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ |
| ฟอร์ม | ม้วน |
| ความแข็ง | ฝั่ง D 65 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1 / 2 " |
| สีเสื้อ | ไม่มีแจ็คเก็ต |
| วัสดุแจ็คเก็ต | ไม่มีแจ็คเก็ต |
| ความยาว | 1000 ฟุต |
| วัสดุ | PEX |
| แม็กซ์ ความดัน | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว @ 73°F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 200 ° F |
| แรงดันสุญญากาศสูงสุด | สูง 20 นิ้ว |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5" |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | 73.4 ° F |
| ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1000 ฟุต |
| ขนาดท่อทองแดง Pex | 1 / 2 " |
| ขนาดเป็กซ์ | 1 / 2 " |
| ประเภทเป็กซ์ | A |
| การสนับสนุน | ไม่เสริมแรง |
| ชุด | เรเดียนท์ พีเอ็กซ์ พลัส ซีรีย์ |
| มาตรฐาน | Astm E84, Astm F876, Astm F877, Csa B137.5, Sdr9, Ul 263 |
| ลายสี | ไม่มีลาย |
| ชั่วคราว พิสัย | + 73.4 ° F ถึง + 200 ° F |
| ประเภท | Radiant PEX พลัส |
| พิกัดสูญญากาศ | ไม่จัดระดับสำหรับสุญญากาศ |
| ความหนาของผนัง | 0.14 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
| รหัส HS | 3917320020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | โค้งรัศมี | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ขนาดเป็กซ์ | วัสดุของตัวเครื่อง | Color | แม็กซ์ ความดัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PB032101-1200 | 19 / 32 " | 6" | 6" | 5 / 8 " | โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม | สีส้ม | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿105,993 | |
![]() |
PB032121-1200 | 11 / 16 " | 7" | 7" | 3 / 4 " | พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้าม | สีส้ม | - | - | ฿198,880 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON E34E3 ลูกบิดควบคุมปุ่มกด ลูกบิดควบคุมสวิตช์เลือก ตัวกระตุ้นสีเขียว
- MAIN FILTER INC. MF0880190 9700EAH204N2 กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 18.465 นิ้ว
- APOLLO VALVES 70LF10310 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline ท่อ 1/2 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS รางปลั๊ก HBL4MG15, 15A 4 เต้ารับ Hcoa
- BUSSMANN JCN-100E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 100A, 14.4kVAC
- DIAMABRUSH 4104MB แผ่นคลัช 5 นิ้ว
- FABORY U51431.007.0075 หมุดสปริง, 0.082-0.086 นิ้ว Dia. ช่วง, 5/64 นิ้ว Nominal Dia., 420 Grade
- APPLETON ELECTRIC EDCALB75 ขายึดผนัง
สำรวจเพิ่มเติม
- IPEX USA LLC
- KEYSHAFT
- LUFKIN
- MARATHON MOTORS
- PENTAIR
- เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- หมุดย้ำ
- stirrers
- ไม้กวาดล็อบบี้
- eyebolts
- ถุงมือยุทธวิธี MECHANIX TAA Fastfit Covert
- KRYTOX GPL 224 Series จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
- บันไดอลูมิเนียมสำหรับรถเข็น COTTERMAN
- APPROVED VENDOR ขาพีวีซีฉาก T สีเทา 5 ฟุต
- WATTS BV-100 ซีรี่ส์วาล์วน้ำภายใน
- ชุดฉลากดรัมรหัสสี OIL SAFE
- BUSSMANN TB345 Series เทอร์มินัลบล็อก
- ชุดสายไฟ WOODHEAD 130025 Series
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
WATTS PB032081-1000 81001681 คอยล์กั้นความร้อน รัศมีการโค้งงอ 5 นิ้ว ความหนาของผนัง 0.14 นิ้ว สีส้ม
฿119,795 / หน่วย