ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อ PEX |
| การใช้งาน | น้ำ |
| โค้งรัศมี | 7" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้าม |
| ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน | ไม่ |
| ความกระจ่างชัด | ทึบแสง |
| Color | สีส้ม |
| ตามมาตรฐาน | ยูพีซี.png |
| การอ้างอิงข้าม | 81001686 |
| ความเข้ากันได้ที่เหมาะสม | แคลมป์รัด, การบีบอัด, การจีบ |
| ความยืดหยุ่น | กึ่งยืดหยุ่น |
| ความเข้ากันได้ของอาหารและเครื่องดื่ม | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ |
| ฟอร์ม | ม้วน |
| ความแข็ง | ฝั่ง D 65 |
| ภายใน Dia | 0.671 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 11 / 16 " |
| สีเสื้อ | ไม่มีแจ็คเก็ต |
| วัสดุแจ็คเก็ต | ไม่มีแจ็คเก็ต |
| ความยาว | 1200 ฟุต |
| วัสดุ | PEX |
| แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว @ 73°F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 200 ° F |
| แรงดันสุญญากาศสูงสุด | สูง 20 นิ้ว |
| นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7" |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | 73.4 ° F |
| ภายนอก Dia. | 7 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1200 ฟุต |
| ขนาดท่อทองแดง Pex | 3 / 4 " |
| ขนาดเป็กซ์ | 3 / 4 " |
| ประเภทเป็กซ์ | A |
| การสนับสนุน | ไม่เสริมแรง |
| ชุด | เรเดียนท์ พีเอ็กซ์ พลัส ซีรีย์ |
| มาตรฐาน | Astm E84, Astm F876, Astm F877, Csa B137.5, Sdr9, Ul 263 |
| ลายสี | ไม่มีลาย |
| ชั่วคราว พิสัย | + 73.4 ° F ถึง + 200 ° F |
| ประเภท | Radiant PEX พลัส |
| พิกัดสูญญากาศ | ไม่จัดระดับสำหรับสุญญากาศ |
| ความหนาของผนัง | 0.19 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
| รหัส HS | 3917320020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | โค้งรัศมี | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ขนาดเป็กซ์ | วัสดุของตัวเครื่อง | Color | แม็กซ์ ความดัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PB032081-1000 | 1 / 2 " | 5" | 5" | 1 / 2 " | พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้าม | สีส้ม | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿119,795 | |
![]() |
PB032101-1200 | 19 / 32 " | 6" | 6" | 5 / 8 " | โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม | สีส้ม | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿105,993 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- LITTLE GIANT PUMPS 91090007 FSWJ07P ปั๊มไซโคลนเจ็ท, 115/230V, 3/4 Hp, 31 ปอนด์
- VORTEC 7615 A / C ตู้คูลเลอร์ 15 Scfm 900 BtuH
- WOODHEAD 1300620077 113033A45M061 ชุดสายไฟ 3 เสา ตัวผู้ ตัวเมีย 90 องศา 16 ขนาด เทา PVC 6.1ม.
- ถุงมือถัก EDGE 48-126, XS, โพลียูรีเทน, ฝ่ามือและนิ้ว, ANSI Abrasion ระดับ 4
- GRAINGER STR61638C32 สกรูหัวไหล่ ขนาดเกลียว 5/16 นิ้ว 18 เกลียวหัวไหล่ยาว 2 นิ้ว ความสูงหัว 1/4 นิ้ว เกลียว 316H5
- ประตู 31371280
- APOLLO VALVES 88A2483877 วาล์วบอลพอร์ตเต็มเหล็กกล้าคาร์บอนคลาส 150 ที่นั่ง PEEK และการบรรจุกราไฟท์ ขับเคลื่อนด้วยโหลดสด 2 นิ้ว หน้าแปลน 2 อัน
- EATON B29CGE30BX3E045 สตาร์ทเตอร์แบบไม่หมุนกลับทาง ข้อต่อแบบไม่มีข้อต่อด่วน 30 แอมป์ 208/240 โวลต์ 9-45 แอมป์
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- NTN
- WESCO
- ERICSON
- TEEJET
- เครื่องเจียรดินสอลม
- ถุงมือกันหนาว
- เครื่องซักผ้าทรงกลม
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- MCR SAFETY BearKat Series แว่นตานิรภัยแบบกรอบโค้งมน
- LOUISVILLE AS3000 Series บันไดอะลูมิเนียมแบบขั้นบันได
- แหวนรอกโซ่ RUD WBPG บนแผ่นสำหรับการยึดด้วยสลักเกลียว
- เครื่องสั่นลมแบบเงียบรุ่น VIBCO GIO Series PlasticTurbine
- แปรงทาสี ABILITY ONE
- PASS และ SEYMOUR ครอบคลุมการหล่อแบบหนักหน่วงหนึ่งแก๊ง
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถังปรับแนวได้เองด้วย PVC พร้อมปะเก็น FKM, Fipt
- ตัวเชื่อมต่อ 3D Cube ของ FATH INC
- ห้อง SANDPIPER ชั้นใน อีพ็อกซี่
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
WATTS PB032121-1200 81001686 ท่อยางโค้งงอ 7 นิ้ว ความหนาของผนัง 0.19 นิ้ว สีส้ม
฿198,880 / หน่วย