WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil รัศมีโค้ง 6 นิ้ว ผนังหนา 0.16 นิ้ว สีส้ม | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 81001683 คอยล์กั้นความร้อน รัศมีการโค้งงอ 6 นิ้ว ความหนาของผนัง 0.16 นิ้ว สีส้ม

รายการ: เอเอทูเอเจเอ็นรุ่น: PB032101-1200อ้างอิงข้าม: 10A278 / 81001683
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿105,993
5.00% ปิด
฿100,694 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ท่อ PEX
การใช้งาน น้ำ
โค้งรัศมี 6"
วัสดุของตัวเครื่อง โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม
ความกระจ่างชัด ทึบแสง
Color สีส้ม
ตามมาตรฐาน ยูพีซี.png
การอ้างอิงข้าม 81001683
ความเข้ากันได้ที่เหมาะสม แคลมป์รัด, การบีบอัด, การจีบ
ความยืดหยุ่น กึ่งยืดหยุ่น
ความเข้ากันได้ของอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้
ฟอร์ม ม้วน
ความแข็ง ฝั่ง D 65
ภายใน Dia 0.574 "
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19 / 32 "
สีเสื้อ ไม่มีแจ็คเก็ต
วัสดุแจ็คเก็ต ไม่มีแจ็คเก็ต
ความยาว 1200 ฟุต
วัสดุ PEX
แม็กซ์ ความดัน 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันใช้งานสูงสุด 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว @ 73°F
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 200 ° F
แรงดันสุญญากาศสูงสุด สูง 20 นิ้ว
นาที. รัศมีการโค้งงอ 6"
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ 73.4 ° F
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 1200 ฟุต
ขนาดท่อทองแดง Pex 5 / 8 "
ขนาดเป็กซ์ 5 / 8 "
ประเภทเป็กซ์ A
การสนับสนุน ไม่เสริมแรง
ชุด เรเดียนท์ พีเอ็กซ์ พลัส ซีรีย์
มาตรฐาน Astm E84, Astm F876, Astm F877, Csa B137.5, Sdr9, Ul 263
ลายสี ไม่มีลาย
ชั่วคราว พิสัย + 73.4 ° F ถึง + 200 ° F
ประเภท Radiant PEX พลัส
พิกัดสูญญากาศ ไม่จัดระดับสำหรับสุญญากาศ
ความหนาของผนัง 4 / 25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 45.9
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)109.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)107.95
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโค้งรัศมีนาที. รัศมีการโค้งงอขนาดเป็กซ์วัสดุของตัวเครื่องColor แม็กซ์ ความดันเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกราคา
WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil รัศมีโค้ง 5 นิ้ว ผนังหนา 0.14 นิ้ว สีส้ม | AA2AJM 10A277 PB032081-10001 / 2 "5"5"1 / 2 "พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้ามสีส้ม160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿119,795
WATTS PB032121-1200 ท่อยาง รัศมีโค้ง 7 นิ้ว หนา 0.19 นิ้ว สีส้ม | AA2AJP 10A279 PB032121-120011 / 16 "7"7"3 / 4 "พอลิเอทิลีนเชื่อมโยงข้ามสีส้ม--฿198,880

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS PB032101-1200 81001683 คอยล์กั้นความร้อน รัศมีการโค้งงอ 6 นิ้ว ความหนาของผนัง 0.16 นิ้ว สีส้ม
฿105,993 / หน่วย