WATTS R625P42-0711-11BX ตัวปรับแรงดัน ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว 2 Psi
รายการ: BR2YCJ
รุ่น: R625P42-0711-11BXข้ามอ้างอิง: 0242498
฿9,853 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมแก๊ส |
ประเภทแก๊ส | หจก. แก๊ส |
แรงดันขาเข้า | 2 psig |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
พิสัย | 7 "ถึง 11" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-60 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เทอร์โม | - | 150 องศา F | 1 / 4 " | 0 ถึง 125 psi | 3" | 1 / 4 " | ฿3,185 | ||
3/4 LFH560-G | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | FGHT x MGHT | 140 องศา F | 3 / 4 " | 10 ถึง 60 psi | 2.25 " | 3 / 4 " | ฿6,588 | ||
1/2 LF263AP 20-175 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | เอฟเอ็นพีที | 140 องศา F | 1 / 2 " | 20 ถึง 175 psi | 4.375 " | 1 / 2 " | ฿19,080 | ||
1/4 LF263A-1-25 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | เอฟเอ็นพีที | 140 องศา F | 1 / 4 " | 1 ถึง 25 psi | 4.375 " | 1 / 4 " | ฿13,021 | ||
LF263A 50-175 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | FNPT x FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | ฿8,060 | ||
LF215M1 0-50 1/4 | - | ทองเหลือง | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ฿29,697 | ||
LF215M1 0-20 1/4 | - | ทองเหลือง | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ฿30,838 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.