WATTS SS009M3-QT 3/4 ชุดลดแรงดันโซน อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | SS009 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 SS009M3QT | - | 180 องศา F | - | - | - | - | - | ฿118,056 | ||
SS009-QT 1 | 1" | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ชุด | ฿146,507 | RFQ
| |
SS009M3-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1 / 2 " | พลาสติกวิศวกรรม | ชุด | ฿129,428 | RFQ
| |
SS009-QT-S1 | 1" | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ชุด | ฿195,663 | RFQ
| |
SS009M3-QT-Sม.1/2 | 1 / 2 " | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ชุด | ฿141,772 | RFQ
| |
SS009M3-QT-Sม.3/4 | 3 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿154,850 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.