Wearwell 540.58x12x12bk | แผ่นรองระบายน้ำประสาน สีดำ 12 X 12 นิ้ว | 38zc26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEARWELL 540.58X12X12BK แผ่นรองระบายน้ำ Interlocking สีดำ 12 x 12 นิ้ว | AH8TXP 38ZC26

WEARWELL 540.58X12X12BK Interlocking Drainage Mat สีดำ 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8TXP รุ่น: 540.58X12X12BKข้ามอ้างอิง: 38ZC26

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน
พื้นผิวกันลื่นไม่
ยาแก้ปวดไม่
ยาต้านจุลชีพไม่
สนับสนุนวัสดุไวนิล
ทนน้ำมันเบรคใช่
สีBlack
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต148.0
ขอบ(4) การเชื่อมต่อกัน
ทนไฟ / สารหน่วงไฟทนไฟ
ความยาว1"
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
วัสดุทางลาดของเสื่อไวนิล
รูปร่างของเสื่อสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบพื้นผิวเสื่อเรียบ
รูปร่างของรูระบายน้ำวงกลม
ขนาดของรูระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.660 "
วัสดุพื้นผิวไวนิล
ความหนา5 / 8 "
เชื่อมปลอดภัยไม่
ความกว้าง1ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของ Matting Series: 540 Ramps and Corners

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีหลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุตขอบชิ้นความยาวรูปแบบพื้นผิวเสื่อความกว้างราคา
WEARWELL 540 กระเบื้องโมดูลาร์เดรนสีดำ 12 x 12 นิ้ว | AD6YKK 4CKN9 540Black148ที่เชื่อมต่อกันกระเบื้องระบายน้ำแบบแยกส่วน12 "เปิดกริด12 "฿9,931
WEARWELL 540 แผ่นรองระบายน้ำ Interlock สีเขียว 12 x 12 นิ้ว PK20 | AJ2DQW 48Z446 540สีเขียว148.0(4) การเชื่อมต่อกันแผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน1"เรียบ1ft฿18,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEARWELL 540.58X12X12BK Interlocking Drainage Mat สีดำ 12 x 12 นิ้ว
฿566 / หน่วย