WEARWELL 540 กระเบื้องรางระบายน้ำ สีดำ 12 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเบื้องระบายน้ำแบบแยกส่วน |
พื้นผิวกันลื่น | ไม่ |
ยาแก้ปวด | ไม่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ใช่ |
สี | Black |
เข้ากันได้กับ | 540 ทางลาดและมุม |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 148 |
ขอบ | ที่เชื่อมต่อกัน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ความยาว | 12 " |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
คุณสมบัติของเสื่อ | กันลื่น |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไวนิล |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เปิดกริด |
วัสดุ | พีวีซี |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.660 " |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 5 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 3918901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | ขอบ | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.58X12X12BK | Black | 148.0 | (4) การเชื่อมต่อกัน | แผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน | 1" | เรียบ | 1ft | ฿566 | ||
540 | สีเขียว | 148.0 | (4) การเชื่อมต่อกัน | แผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน | 1" | เรียบ | 1ft | ฿18,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.