WEARWELL 540 แผ่นระบายน้ำ Interlock สีเขียว 12 x 12 นิ้ว PK20
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน |
พื้นผิวกันลื่น | ไม่ |
ยาแก้ปวด | ไม่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ใช่ |
สี | สีเขียว |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 148.0 |
ขอบ | (4) การเชื่อมต่อกัน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ความยาว | 1" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไวนิล |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เรียบ |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.660 " |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 5 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 1ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | ขอบ | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Black | 148 | ที่เชื่อมต่อกัน | กระเบื้องระบายน้ำแบบแยกส่วน | 12 " | เปิดกริด | 12 " | ฿9,931 | ||
540.58X12X12BK | Black | 148.0 | (4) การเชื่อมต่อกัน | แผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน | 1" | เรียบ | 1ft | ฿566 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.