Weatherhead A6763 | นีดเดิ้ลวาล์วทองเหลืองตรง ท่อ 3/16 นิ้ว | 1vpu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD A6763 วาล์วเข็มตรงทองเหลืองท่อ 3/16 นิ้ว | AB3WYQ 1VPU9

WEATHERHEAD A6763 นีดเดิลวาล์วทองเหลืองแบบตรงท่อ 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WYQ แบบ: A6763อ้างอิงข้าม: 1VPU9
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
฿1,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อหลอด
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
จัดการวัสดุเหล็ก
ความยาว1 1 / 16 "
แม็กซ์ ความสูง1.031 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลโลหะ
ประเภทก้านทองเหลือง
อุณหภูมิ คะแนน0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อสไตล์ที่เหมาะสมความยาวแม็กซ์ ความสูงขนาดท่อขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD A6775 วาล์วเข็มตรงทองเหลืองท่อ 3/8 นิ้ว | AB3WYT 1VPV2 A6775หลอดตรง1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "฿1,960
WEATHERHEAD A660 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV 4 A660MNPT x หลอดตรง1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-฿1,900
WEATHERHEAD A6755 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x หลอดตรง1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-฿1,420
WEATHERHEAD A6760 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 x 3/8 นิ้ว | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x หลอดตรง1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-฿1,990
WEATHERHEAD A6845 วาล์วเข็มทองเหลืองแบบเหลี่ยม 1/8 x 3/16 นิ้ว | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x หลอดมุม1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-฿1,356
WEATHERHEAD A655 วาล์วเข็มทองเหลืองแบบเหลี่ยม 1/8 x 5/16 นิ้ว | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x หลอดมุม1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-฿1,430
WEATHERHEAD A6855 วาล์วแบบเข็มทองเหลืองมุม 1/4 x 5/16 นิ้ว | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x หลอดมุม1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-฿2,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD A6763 นีดเดิลวาล์วทองเหลืองแบบตรงท่อ 3/16 นิ้ว
฿1,521 / หน่วย