WEG 00118OT3E143TC-S มอเตอร์ 3 เฟส 1 แรงม้า 1760 143/5tc 1.51a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 143/5 ทช |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.5 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 9 21 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1760 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 85.5 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 37 / 64 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8501406040 |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254/6 ทช | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | ฿78,429 | |
01518OT3H254TC-ส | 20 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254/6 ทช | 1.625 " | 4" | 575 | 14.7 | 15 | ฿74,373 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254/6 ทช | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | ฿92,236 | |
02018OT3H256TC-ส | 20 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254/6 ทช | 1.625 " | 4" | 575 | 19.7 | 20 | ฿91,893 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMA พรีเมียม (R) | 143/5 ทช | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | ฿23,759 | |
00158OT3H145TC-ส | 12 25 / 64 " | NEMA พรีเมียม (R) | 143/5 ทช | 7 / 8 " | 2.25 " | 575 | 1.6 | 1.5 | ฿24,311 | |
00218OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMA พรีเมียม (R) | 143/5 ทช | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.6 | 2 | ฿27,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.