WEG 00158ET3E145JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 1.5 แรงม้า 1760 208-230/460v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 145เจเอ็ม |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.36-4.04/2.02 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ตัวแปร 1000: 1, แรงบิดคงที่ 20: 1 |
ความยาวเพลาน้อย | 11.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JM เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | น้ำเสีย |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1760 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4.125 " |
ประเภทเพลา | JM เธรด |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ตลับ | กรอบ | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 143เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 1765 | ลด 85.5% | ฿37,738 | |
00156ET3E143JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 143เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 3495 | ลด 84.0% | ฿42,989 | |
00218ET3E145JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 145เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 1755 | ลด 86.5% | ฿39,064 | |
00336ET3E182JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 182เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 3510 | ลด 86.5% | ฿49,549 | |
00318ET3E182JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 182เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 1760 | ลด 89.5% | ฿54,371 | |
00536ET3E184JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 184เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 3510 | ลด 88.5% | ฿54,898 | |
00518ET3E184JM-W22 | 40 องศาเซลเซียส | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | 184เจเอ็ม | ปั๊ม | 3 เฟส | น้ำเสีย | 1755 | ลด 89.5% | ฿57,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.