WEG 00312EG3EL213T-W22 มอเตอร์ 3 เฟส 3 แรงม้า รอบต่อนาที 1175 213t
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | ซูเปอร์พรีเมียม |
กรอบ | 213T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.30 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 16.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 1175 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 90.2% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.5 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 254T | ลด 92.4% | 23.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ฿139,757 | |
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 256T | ลด 93.0% | 25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ฿160,399 | |
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 284T | ลด 93.6% | 26.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ฿212,716 | |
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 286T | ลด 93.6% | 27 59 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ฿207,665 | |
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA พรีเมียม (R) | 324T | ลด 94.1% | 29.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ฿258,938 | |
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMA พรีเมียม (R) | 326T | ลด 94.5% | 31 7 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ฿267,203 | |
00118OT1B56-ส | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿25,271 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.