WEG 00336OT3E145JM-S มอเตอร์ปั๊ม 3 แรงม้า 3475 143/5jm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 143 / 5JM |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.9-7.1/3.5 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 10.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JM เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3475 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 85.5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 31 / 64 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4 7 / 64 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8501524000 |
รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118OT3E143JM-ส | 9.593 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 1760 | 85.5 | ฿27,189 | |
00156OT3E143JM-ส | 9.593 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 3495 | 84.0 | ฿33,039 | |
00158OT3E145JM-ส | 10.375 " | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 1755 | 86.5 | ฿30,775 | |
00218OT3E145JM-ส | 10.375 " | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 1745 | 86.5 | ฿33,063 | |
00318OT3E182JM-ส | 12 17 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 1765 | 89.5 | ฿36,561 | |
00518OT3E184JM-ส | 13-45/64 | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 1750 | 89.5 | ฿45,992 | |
00536OT3E182JM-ส | 12.156 " | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JM | 40 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | 3 เฟส | 3510 | 86.5 | ฿43,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.