WEG 00718OS1CCD215T มอเตอร์อัดอากาศ 7.5 แรงม้า 1745 รอบต่อนาที 208-230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์อัดอากาศ |
ตลับ | ลูกบอล |
รวมตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 215T |
แอมป์โหลดเต็ม | 33.3-31.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | คอมเพรสเซอร์แอร์ |
การออกแบบมอเตอร์ | Capacitor-Start / Run |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1745 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 11 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | การออกแบบมอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | คอมเพรสเซอร์แอร์ | 184T | 23.5-21.5 | Capacitor-Start / Run | ไม่มี | 1745 | - | 14.875 " | ฿39,160 | ||
00518OS1CCDOL184T | คอมเพรสเซอร์แอร์ | 184T | 23.5-21.5 | Capacitor-Start / Run | ด้วยมือ | 1745 | - | 14.875 " | ฿42,057 | ||
01018OS1CCD215T | คอมเพรสเซอร์แอร์ | 215T | 45.0-43.0 | Capacitor-Start / Run | - | 1745 | - | 21.25 " | ฿83,679 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿19,071 | ||
00218OT1B56-ส | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,066 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿20,028 | ||
00718OS1F215T | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿40,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.