WEG 00718OT3E213T-S มอเตอร์ 3 เฟส 7-1/2 แรงม้า 1770 213/5t 9.14a
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 213 / 5T |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.1 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 13 13 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1770 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 91.0 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 37 / 64 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8501406040 |
รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿78,006 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿77,361 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.0 | ฿88,957 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.0 | ฿91,145 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿92,805 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿93,831 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.7 | ฿107,793 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.